Bailey - OSR HTI 400W/24 avec connecteur AMP 350809-1 55V 7.3A 67X73mm 5600K 250h - 143768

CopieCopie
Bailey - OSR HTI 400W/24 avec connecteur AMP 350809-1 55V 7.3A 67X73mm 5600K 250h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - autre

  • température de couleur - 5600 K

  • tension de lampe - 55...55 V

  • position de brûlage - p15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300228327

Réf. Sonepar

03637022832

Réf. Fournisseur

143768

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

400 W

Culot:

autre

température de couleur:

5600 K

tension de lampe:

55...55 V

position de brûlage:

p15

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

diamètre du réflecteur:

67 mm

longueur totale:

73 mm

diamètre:

67 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HTI 400W/24 Leads with AMP 350809-1 connector 55V 7.3A 67X73mm 5600K 250h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Conception robuste avec la technologie eXtreme Seal (XS) sur certains types, permettant jusqu'à 450°C au niveau du joint à pincement. Flux lumineux constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Une efficacité