Bailey - OSR HTI GY22 29X135mm 95V 13.8V 1200W 5400K 750h SE Clair lampe studio - 30100207842

CopieCopie
Bailey - OSR HTI GY22 29X135mm 95V 13.8V 1200W 5400K 750h SE Clair lampe studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - GY22

  • flux lumineux de la source - 105000 lm

  • température de couleur - 5400 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300371153

Réf. Sonepar

03637037115

Réf. Fournisseur

30100207842

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

GY22

flux lumineux de la source:

105000 lm

température de couleur:

5400 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

29 mm

longueur totale:

135 mm

diamètre:

29 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HTI GY22 29X135mm 95V 13.8V 1200W 5400K 750h SE Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture