Bailey - OSR HTI GY9.5 20X46mm 95V 1.6A 150W 6500K 750h Clair lampe studio - 30100207806

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 9500 lm
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 95...95 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300301402
Réf. Sonepar
03637030140
Réf. Fournisseur
30100207806
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
9500 lm
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
95...95 V
intensité lumineuse:
5000 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
20 mm
longueur totale:
46 mm
diamètre:
20 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture