Bailey - OSR HTT R7S 10X57.6mm 130V 150W Lampe iodures métalliques - 60100224647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 230...230 V
courant nominal - 1500 mA
Culot - R7s
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321912848
Réf. Sonepar
03637191284
Réf. Fournisseur
60100224647
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
230...230 V
courant nominal:
1500 mA
Culot:
R7s
application:
autre
OSR HTT R7S 10X57.6mm 130V 150W Lampe iodures métalliques pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Lampes UV haute pression SUPRATEC© pour applications techniques. Domaines d'application: polymérisation de grandes surfaces de plastique. Séchage de la peinture et des vernis. Durcissement de la colle.
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Lampes UV haute pression SUPRATEC© pour applications techniques. Domaines d'application: polymérisation de grandes surfaces de plastique. Séchage de la peinture et des vernis. Durcissement de la colle.