Bailey - OSR HXP R 200W 85V/45M 3.4A 67x77mm 2000h À utiliser avec PT-VIP 4AC/380 O3 200 - 144384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 200 W
tension de lampe - 85...85 V
courant nominal - 3400 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321180070
Réf. Sonepar
03637118007
Réf. Fournisseur
144384
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
200 W
tension de lampe:
85...85 V
courant nominal:
3400 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Conseils de sécurité: En raison de leur luminance élevée, du rayonnement UV et de la pression interne élevée à l'état chaud, les lampes HXP ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers fermés spécialement construits à cet effet. Le mercure est libéré