Bailey - OSR HXP R Réflecteur MATE-N-LOK 120W 9500K 2800lm 2000h 67x77mm Lampe mercure - 60400220885

CopieCopie
Bailey - OSR HXP R Réflecteur MATE-N-LOK 120W 9500K 2800lm 2000h 67x77mm Lampe mercure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • tension de lampe - 85...85 V

  • courant nominal - 1400 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300882772

Réf. Sonepar

03637088277

Réf. Fournisseur

60400220885

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

120 W

tension de lampe:

85...85 V

courant nominal:

1400 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR HXP R Réflecteur MATE-N-LOK 120W 9500K 2800lm 2000h 67x77mm Lampe à vapeur de mercure

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Luminance / éclat élevé avec source ponctuelle intense. Large distribution spectrale dans le domaine visible et ultraviolet. Caractéristiques UV améliorées disponibles sur certains types. Haute stabilité de