Bailey - OSR Iodures métalliques SharXS HTI SFc15-5 1800W 6500K Clair IRC > 90 30.5x220mm - 146478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1800 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 160000 lm
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 101...101 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172399807
Réf. Sonepar
03637239980
Réf. Fournisseur
146478
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1800 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
160000 lm
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
101...101 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
autre
hauteur de point lumineux:
90 mm
longueur totale:
220 mm
diamètre:
30.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture