Bailey - OSR Lampe à décharge spéciale horticulture-T 400W E40 - 60200208570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 56500 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPS PLANTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300620084
Réf. Sonepar
03637062008
Réf. Fournisseur
60200208570
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
56500 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
141 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
285 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
440 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne: 12,000 h. Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de