Bailey - OSR Lampe halogène crayon HALOLINE® PRO R7s 74.9mm 230V 120W - XR078240120/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2250 lm
puissance de la source lumineuse - 120 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03637192809
Réf. Fournisseur
XR078240120/02
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
2250 lm
puissance de la source lumineuse:
120 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
74.9 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
120 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle