Bailey - OSR Lampe phare auto NIGHT BREAKER SILVER H4 P43T 12V 60/55W 13x82mm Claire - 142306

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe phare auto NIGHT BREAKER SILVER H4 P43T 12V 60/55W 13x82mm Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1650 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899992603

Réf. Sonepar

03637999260

Réf. Fournisseur

142306

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P43t

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

1650 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

55 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

27 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

13 mm

OSR Lampe pour phares automobile - véhicules - utilitaires modèle NIGHT BREAKER SILVER H4 P43T 12V 60/55W - dimensions: 13x82mm - 400h - 1650lm - Claire

Les Atouts de l'article:

Avec jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, c'est un excellent choix pour les automobilistes ayant des exigences de performances et de longévité élevées. Les caractéristiques; Faisceau jusqu'à 130 m de long, excellent