fin de vie

Bailey - OSR Lampe phare Lampe automobile 64151 Super H3 PK22S 12V 55W 350h Claire - 143150

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe phare Lampe automobile 64151 Super H3 PK22S 12V 55W 350h Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PK22s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1600 lm

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300504445

Réf. Sonepar

03637050444

Réf. Fournisseur

143150

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PK22s

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

1600 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

H3

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

29 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Oui

adapté à une moto:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

42 mm

diamètre:

12 mm

OSR 64151 Super H3 PK22S 12V 55W 350h Clair Lampe phare pour Automobiles Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Les lampes de phare SUPER offrent plus de performances pour les types de lampes les plus importants. Avec jusqu'à 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard, les panneaux, les obstacles et les dangers sont reconnus plus rapidement.