Bailey - OSR Lampe spéciale studio XBO 2000W/HS SFa27-7.9-SFaX27-9.5 24V 80A 60x302mm - 143056

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe spéciale studio XBO 2000W/HS SFa27-7.9-SFaX27-9.5 24V 80A 60x302mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172030359

Réf. Sonepar

03637203035

Réf. Fournisseur

143056

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...24 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

diamètre du réflecteur:

60 mm

longueur totale:

302 mm

diamètre:

60 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Lampe spéciale studio projection et photo XBO 2000W/HS SFa27-7.9-SFaX27-9.5 24V 80A 60X302mm

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture