Bailey - OSR Lampe studio ciné HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A 6000K 76x250mm Claire GST75 - 142278

CopieCopie
Bailey - OSR Lampe studio ciné HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A 6000K 76x250mm Claire GST75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 4000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 380000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 200...200 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321244314

Réf. Sonepar

03637124431

Réf. Fournisseur

142278

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

4000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

380000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

200...200 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

75 mm

longueur totale:

250 mm

diamètre:

75 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Lampe spéciale studio HMI 4000W/SE/XS 200V 2.9A 6000K 76x250mm - durée de vie: 500h - Claire GST75 - spéciale projection cinématographique, télévisuelle & vidéo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à extrémité unique. Technologies IHM améliorées proposées, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la