Bailey - OSR Lampe UV spéciale Supratec HTC 400-241 R7S 14x104mm 230V 460W 1000h - 144713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 460 W
tension de lampe - 230...230 V
courant nominal - 4000 mA
Culot - R7s
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321694676
Réf. Sonepar
03637169467
Réf. Fournisseur
144713
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
460 W
tension de lampe:
230...230 V
courant nominal:
4000 mA
Culot:
R7s
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes SUPRATEC émettent un rayonnement UV de haute intensité pouvant provoquer des coups de soleil et des conjonctivites. La peau ou les yeux ne doivent pas être exposés à des rayonnements directs ou réfléchis non filtrés ! Utiliser uniquement dans