Bailey - OSR Lampes de rechange + fusibles pour voitures 12V 510180 H4 KIT1 - 142364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 0 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300876375
Réf. Sonepar
03637087637
Réf. Fournisseur
142364
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
PX26d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
0 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
H7
couleur:
autre
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Les défauts dans un véhicule deviennent généralement apparents lors de longs trajets. L'OSRAM MINIBOX vous évite de chercher un atelier adapté pour acheter des lampes de rechange. Ainsi, vous pouvez facilement résoudre le problème vous-même. Le boîtier


