Bailey - OSR LED Driving Bloc Phare complet XENARC NOIR pour VW Golf VI LEDHL102-BK LHD - 142411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - autre
tension de lampe - 9...9 V
technologie - LED
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4052899982123
Réf. Sonepar
03637998212
Réf. Fournisseur
142411
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
10 W
Culot:
autre
tension de lampe:
9...9 V
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Avec son excellente conception, la lampe frontale LEDriving® XENARC® combine des feux de jour à LED modernes avec une puissante lampe au xénon. Avec ce phare, OSRAM propose une solution pour la VW Golf VI qui n'est pas équipée de phares au xénon. Une


