Bailey - OSR LED Lampe d'inspection Mini 125 LEDIL202 Portable Crochet intégré et support - 142380

CopieCopie
Bailey - OSR LED Lampe d'inspection Mini 125 LEDIL202 Portable Crochet intégré et support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.6 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - III

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899009578

Réf. Sonepar

03637900957

Réf. Fournisseur

142380

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

1.6 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

98 mm

OSR LED Lampe d'inspection Mini 125 LEDIL202 Portable Crochet intégré et support magnétique facile à installer

Les Atouts de l'article:

LEDinspect® simplifie les projets de bricolage - spécialement développés pour l'entretien et la réparation des véhicules, transformant la lumière en un outil fonctionnel. La conception de chaque lampe prend en compte la façon dont la lumière est