Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Mini 250 LEDIL401 200X56x41mm 6000K 250/130lm - 144906

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.4 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - III

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899623828

Réf. Sonepar

03637962382

Réf. Fournisseur

144906

Marque

Bailey

puissance du système:

7.4 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

56 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

200 mm

OSR LED Lampe Torche d'inspection Mini 250 LEDIL401 200X56x41mm 6000K 250/130lm 3.7V rechargeable par USB-C

Les Atouts de l'article:

Cette lampe d'inspection de haute qualité d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 250 lm, basse jusqu'à 130 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm, il existe une puissance