Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Slim 500 LEDIL403 327X37X41mm 6000K 500/250lm - 144908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.62 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LEDinspect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899623842
Réf. Sonepar
03637962384
Réf. Fournisseur
144908
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système:
9.62 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
longueur:
327 mm
Les Atouts de l'article:
Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 500 lm, basse jusqu'à 250 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 70 lm - cette lampe offre une grande flexibilité et des options de réglage polyvalentes. La conception ultra-plate associée au