Bailey - OSR LED Lampe Torche d'inspection Twist 250 LEDIL412 243X50X44mm 6000K 250lm - 144917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.14 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDinspect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052899623934
Réf. Sonepar
03637962393
Réf. Fournisseur
144917
Marque
Bailey
puissance du système:
8.14 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
243 mm
Les Atouts de l'article:
Avec le TWIST 250, vous avez la possibilité de contrôler facilement la direction du faisceau lumineux. Un flux lumineux allant jusqu'à 250 lumens et une température de couleur allant jusqu'à 6 000 K font du TWIST 250 l'outil idéal pour une utilisation







