Bailey - OSR LED ONYX COPILOT USB Lampe de lecture 473mm cou 18lm - 144222

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - III

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899601000

Réf. Sonepar

03637960100

Réf. Fournisseur

144222

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

0.5 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

9.5 mm

longueur:

394 mm

OSR LED ONYX COPILOT USB Lampe de lecture 473mm cou 18lm - tige flexible - ordinateur - voiture

Les Atouts de l'article:

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED s'intègre parfaitement à l'intérieur de la voiture. Grâce à sa grande flexibilité, la lampe de lecture dispose d'un large éventail d'options pour éclairer des zones spécifiques