Bailey - OSR LEDDRL102 CL15 12V 4X1 Kit 4 LED pour voiture 42X167mm 6000K E4 ECE R87, R7 - 143897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
technologie - LED
désignation de norme (ECE) - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899200494
Réf. Sonepar
03637920049
Réf. Fournisseur
143897
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
LED
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
autre
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
167 mm
diamètre:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: 5 year guarantee. Homogenous light, without light points. Low energy consumption. Intensive carwashes possible thanks to high protection class (IP69K). Easy installation. Suitable for many vehicle models. Automatic operation