Bailey - OSR LEDDRL301 BK 12V PX-5 Kit complet LED + câble + driver 30X120mm 5200K 300lm - 143843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 12.5 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 300 lm
technologie - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899170766
Réf. Sonepar
03637917076
Réf. Fournisseur
143843
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
12.5 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
300 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
intensité de courant:
0 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
550 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
160 mm
diamètre:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: 3 year guarantee. Low energy consumption. Easy installation. Suitable for many vehicle models. Modern dotted diode effect. Automatic dimming mode at night. Dynamic appearance thanks to faceted optic and dotted LED technology.