Bailey - OSR LEDguardian ROAD FLARE LED SL102 83x57mm 6W 140lm 2000K IP54 Batterie 6LR61 - 144296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDguardian
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172184359
Réf. Sonepar
03637218435
Réf. Fournisseur
144296
Réf. Commerciale
Bailey
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
hauteur/profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
LEDguardian ROAD FLARE est un voyant LED compact pour les situations d'urgence sur la route, ainsi que pour les petits travaux d'inspection sur votre voiture. Équipée de 9 LED longue durée