Bailey - OSR LEDguardian ROAD FLARE LED SL303 33X111mm 75lm IP54 IK07 3 piles AAA - 145798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.85 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LEDguardian
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172295642
Réf. Sonepar
03637229564
Réf. Fournisseur
145798
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système:
1.85 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
largeur:
33 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
longueur:
101 mm
Les Atouts de l'article:
LEDguardian ROAD FLARE est un voyant LED compact pour les situations d'urgence sur la route, ainsi que pour les petits travaux d'inspection sur votre voiture. Équipée de 16 LED longue durée, la lampe offre trois modes de fonctionnement différents: