Bailey - OSR LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103 43X90X236mm 6V 1.5/3W 2000/6000K - 145022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - III
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEDguardian
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4062172185967
Réf. Sonepar
03637218596
Réf. Fournisseur
145022
Marque
Bailey
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
43 mm
hauteur/profondeur:
236 mm
longueur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Le OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 est un voyant d'avertissement à LED qui doit être emporté dans le véhicule et utilisé en cas de panne en Allemagne. Ceci s'applique à tous les véhicules d'un poids total ≥ 3,5t selon §53a StVZO. De plus, le