Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.9W 2700K - 146711

CopieCopie
Bailey - OSR LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.9W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

470...470 lm
Voir les options disponibles450...450 lm
Voir les options disponibles640...640 lm

puissance de la lampe:

4.7...4.7 W
Voir les options disponibles4.9...4.9 W
Voir les options disponibles7...7 W

Spécificités essentielles

  • Culot - S14s

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.7...4.7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LEDinestra® DIM HD Lighting

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854232879

Réf. Sonepar

03637423287

Réf. Fournisseur

146711

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

S14s

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.7...4.7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

500 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

27...27 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSR LEDinestra® S14s DIM 500mm 4.9W 2700K Lampe LED à double culot type LINOLITE LED

Les Atouts de l'article:

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.