Bailey - OSR LEDinestra® S14s DIM 1000mm 9.9W 2700K - 145089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1055...1055 lmSpécificités essentielles
Culot - S14s
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 9.9...9.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 17.621 kg CO2 eq.
Série de produits
LEDinestra® DIM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075607095
Réf. Sonepar
03637560709
Réf. Fournisseur
145089
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
S14s
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
9.9...9.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
106 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
1000 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
58...58 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.74
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
linéaire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
87.4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.