Bailey - OSR LEDriving 64155DWBRT-2HFB H1 P14.5S 11.8X76.2mm 24V 13W 1500lm 6000K 2pcs - 146516

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 13 W

  • Culot - P14,5s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • technologie - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172379755

Réf. Sonepar

03637237975

Réf. Fournisseur

146516

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

13 W

Culot:

P14,5s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

1500 lm

technologie:

LED

désignation de norme (ECE):

H1

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

76 mm

diamètre:

12 mm

OSR LEDriving 64155DWBRT-2HFB H1 P14.5S 11.8X76.2mm x24V 13W 1500lm 6000K 2pcs Non homologué ECE Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique.