Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP02 pour Ford Focus MK4 - 146094

CopieCopie
Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP02 pour Ford Focus MK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 85 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172241908

Réf. Sonepar

03637224190

Réf. Fournisseur

146094

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

OSR LEDriving Capuchon-Adaptateur (vendu par 2pcs) LEDCAP02 pour Ford Focus MK4 - Ajustement mécanique et protection du système de phares, indispensable lors du remplacement de l'ampoule par une LED H7 ou H4

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Permet l'installation du H7-LED​. Remplacement de la capsule d'origine en qualité OSRAM. Avantages produits: Ajustement mécanique et protection du système de phares. Composant du système pour l'installation de H7-LED.