Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP07 pour Opel Zafira Astra - 146098

CopieCopie
Bailey - OSR LEDriving Capuchon-adaptateur pour lampe LED LEDCAP07 pour Opel Zafira Astra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 90 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172305983

Réf. Sonepar

03637230598

Réf. Fournisseur

146098

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

OSR LEDriving Capuchon-Adaptateur (vendu par 2pcs) LEDCAP07 pour Opel Zafira C-Tourer & Astra J - Ajustement mécanique et protection du système de phares, indispensable lors du remplacement de l'ampoule par une LED H7 ou H4

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Permet l'installation du H7-LED​. Remplacement de la capsule d'origine en qualité OSRAM. Avantages produits: Ajustement mécanique et protection du système de phares. Composant du système pour l'installation de H7-LED.