Bailey - OSR LEDriving DMI pour Audi A3 12V 2700K LEDDMI 8V0 BK S ECE R6/R10 E24 Certifié - 144662

CopieCopie
Bailey - OSR LEDriving DMI pour Audi A3 12V 2700K LEDDMI 8V0 BK S ECE R6/R10 E24 Certifié

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.6 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 145 lm

  • technologie - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172052856

Réf. Sonepar

03637205285

Réf. Fournisseur

144662

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.6 W

Culot:

autre

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

145 lm

technologie:

LED

nombre d'hélices:

0

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0 A

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

72.5 lm/W

intensité lumineuse:

0 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

245 mm

diamètre:

50 mm

OSR LEDriving DMI pour Audi A3 12V 2700K LEDDMI 8V0 BK S ECE R6/R10 E24 Certifié Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Utilisable pour: Audi A3 8V (08/2012), Audi S3 8V (5/2013), Audi RS3 8VA (4/2015)