Bailey - OSR LEDriving Heavy Duty Kit de fixation PX LEDPWL ACC 102 45x43x35mm - 145854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - gris
largeur - 43 mm
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4062172294782
Réf. Sonepar
03637229478
Réf. Fournisseur
145854
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
gris
largeur:
43 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit de fixation LEDriving Heavy Duty PX est compatible avec tous les phares de travail OSRAM LEDriving de la série professionnelle PX. Il peut être monté sur le véhicule avec seulement deux vis, il est rapide et facile à monter, ce qui permet