Bailey - OSR LOK-IT! 1800W/PS BRILJANT 750h Lampe spéciale studio projection et photo - 143726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1800 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 140000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 84.5...84.5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172047081
Réf. Sonepar
03637204708
Réf. Fournisseur
143726
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1800 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
140000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
84.5...84.5 V
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5.2 mm
forme d'hélice:
autre
diamètre du réflecteur:
27 mm
longueur totale:
122 mm
diamètre:
27 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture