Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR LOK-IT! 26X125mm 83.3V 16.8A 1400W/PS BRILJANT 6000K 120000lm 750h Lampe spé - 143958

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! 26X125mm 83.3V 16.8A 1400W/PS BRILJANT 6000K 120000lm 750h Lampe spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1400 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 120000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 83.3...83.3 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899965195

Réf. Sonepar

03637996519

Réf. Fournisseur

143958

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1400 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

120000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

83.3...83.3 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5.3 mm

hauteur de point lumineux:

60 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

26 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR LOK-IT! 26X125mm 83.3V 16.8A 1400W/PS BRILJANT 6000K 120000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Lok-it! 1000/PS et 1700/PS pour une performance stable, adaptée à toutes les salles et salles de concert. Lok-it! 1000/PS Brilliant et 1400/PS Brilliant avec un CRI de 95, idéal pour les théâtres. Lok-it! 1000/PS