Bailey - OSR LOK-IT! 28X112mm 82V 8A 1000W/PS 6000K 85000lm 750h Lampe spéciale studio - 143955

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! 28X112mm 82V 8A 1000W/PS 6000K 85000lm 750h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 85000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 82...82 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899965157

Réf. Sonepar

03637996515

Réf. Fournisseur

143955

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

85000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

82...82 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5.5 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

56 mm

diamètre du réflecteur:

21 mm

longueur totale:

112 mm

diamètre:

28 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR LOK-IT! 28X112mm 82V 8A 1000W/PS 6000K 85000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Caractéristiques de la famille de produits : La conception compacte et l'espace d'arc court