Bailey - OSR LOK-IT HSD 95V 3.2A 300W 8700K 2000h Lampe spéciale studio projection - 143814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 300 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 20500 lm
température de couleur - 8700 K
tension de lampe - 95...95 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321644831
Réf. Sonepar
03637164483
Réf. Fournisseur
143814
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
20500 lm
température de couleur:
8700 K
tension de lampe:
95...95 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
67 mm
diamètre du réflecteur:
23 mm
longueur totale:
121 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Changement rapide des lampes avec verrouillage à baïonnette. Caractéristiques de la famille


