Bailey - OSR LOK-IT HTI 100V 15A 1500W 6000K 130000lm 750h Lampe spéciale studio - 143811

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT HTI 100V 15A 1500W 6000K 130000lm 750h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1500 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 130000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321553416

Réf. Sonepar

03637155341

Réf. Fournisseur

143811

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1500 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

130000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

100...100 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

6.1 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

65 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

128 mm

diamètre:

29 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR LOK-IT HTI 100V 15A 1500W 6000K 130000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Caractéristiques de la famille de produits : La conception compacte et l'espace d'arc court