Bailey - OSR LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 26X128mm 100V 15A 750h Lampe spéciale studio - 143698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1500 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 135000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 100...100 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321818997
Réf. Sonepar
03637181899
Réf. Fournisseur
143698
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1500 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
135000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
100...100 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
autre
hauteur de point lumineux:
67 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
128 mm
diamètre:
26 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture