Bailey - OSR LOK-IT HTI 700W 68V 10.3A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio - 143775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 700 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 50000 lm
température de couleur - 7500 K
tension de lampe - 68...68 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321510549
Réf. Sonepar
03637151054
Réf. Fournisseur
143775
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
700 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
50000 lm
température de couleur:
7500 K
tension de lampe:
68...68 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
4 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
56 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
125 mm
diamètre:
20 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Changement rapide des lampes avec verrouillage à baïonnette. Caractéristiques de la famille