Bailey - OSR LOK-IT! HTI PGJX28 700W 68V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio - 143740

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! HTI PGJX28 700W 68V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 50000 lm

  • température de couleur - 7500 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321485205

Réf. Sonepar

03637148520

Réf. Fournisseur

143740

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

50000 lm

température de couleur:

7500 K

tension de lampe:

100...100 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

4 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

65 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

128 mm

diamètre:

25 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR LOK-IT! HTI PGJX28 700W 68V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture