Bailey - OSR LOK-IT! PGJX28 27X122mm 84.5V 18.5A 1700W/PS 6000K 140000lm 750h Lampe spé. - 143959

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! PGJX28 27X122mm 84.5V 18.5A 1700W/PS 6000K 140000lm 750h Lampe spé.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1700 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 140000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 84.5...84.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899965201

Réf. Sonepar

03637996520

Réf. Fournisseur

143959

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1700 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

140000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

84.5...84.5 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5.2 mm

forme d'hélice:

sans

hauteur de point lumineux:

60 mm

longueur totale:

122 mm

diamètre:

27 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR LOK-IT! PGJX28 27X122mm 84.5V 18.5A 1700W/PS 6000K 140000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Lok-it! 1000/PS et 1700/PS pour une performance stable, adaptée à toutes les salles et salles de concert. Lok-it! 1000/PS Brilliant et 1400/PS Brilliant avec un CRI de 95, idéal pour les théâtres. Lok-it! 1000/PS