Bailey - OSR Lumilux Circline G10q 32W/827 2700K Tube fluorescent - FC032827/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 2250 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 305 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FL SPECIAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321581129
Réf. Sonepar
03637158112
Réf. Fournisseur
FC032827/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
2250 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
305 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
couleur de la lumière:
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
29 mm
Diamètre de l'anneau:
29 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
39 kWh
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
désignation de la lampe:
T9
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube : 16,0 mm. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Excellent éclairage uniforme sans ombres. Bonne durée de vie moyenne (avec ECG OSRAM). Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Équipement technique : Convient uniquement pour une utilisation sur ballasts électroniques.