Bailey - OSR Lumilux Circline T9 G10q 40W/865 6500K 29x406mm Tube fluorescent - FC040865/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 3040 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 406 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321960139

Réf. Sonepar

03637196013

Réf. Fournisseur

FC040865/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

3040 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

406 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

76 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

29 mm

Diamètre de l'anneau:

29 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

48 kWh

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

désignation de la lampe:

T2

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR Lumilux Tube fluorescent Circline T9 G10q 40W/865 6500K 29x406mm pour luminaires spécifiques

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube