Bailey - OSR Miniwatt Halogène Ba9s Tube 9x33mm 12V 10W Clair Lampe miniature - HB3112010/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 200 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Miniwatt
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321095046
Réf. Sonepar
03637109504
Réf. Fournisseur
HB3112010/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
10 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
200 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
20 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
33 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de