Bailey - OSR Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200mA-700mA 35W DALI - 146534

CopieCopie
Bailey - OSR Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200mA-700mA 35W DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15...54 V

  • courant de sortie - 200...700 mA

  • puissance de sortie - 4...37 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899551763

Réf. Sonepar

03637955176

Réf. Fournisseur

146534

Réf. Commerciale

Bailey

tension de sortie:

15...54 V

courant de sortie:

200...700 mA

puissance de sortie:

4...37 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

35 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSR Ballast électronique à sortie intensité / courant constant modèle Optotronic OTi 35 220-240V 700 LT2 G2 LED driver 200-700mA 35W DALI

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension d'alimentation : 220…240 V. Domaines d'application : Installation dans des systèmes d'éclairage de sécurité selon CEI 61347-2-13, annexe J. Convient aux luminaires de