fin de vie

Bailey - OSR Osram 69793 P-VIP 230/0.8 E20.8 230W lampe studio - de projection -de photo - 30100232432

CopieCopie
Bailey - OSR Osram 69793 P-VIP 230/0.8 E20.8 230W lampe studio - de projection -de photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 230 W

  • Culot - autre

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 76...76 V

  • position de brûlage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681324325

Réf. Sonepar

03637000042

Réf. Fournisseur

30100232432

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

230 W

Culot:

autre

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

76...76 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

diamètre du réflecteur:

51 mm

longueur totale:

63 mm

diamètre:

51 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Lampe spéciale studio projection et photo Osram 69793 P-VIP 230/0.8 E20.8 230W

Les Atouts de l'article:

Lampe projecteur.