Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-T Lampe à iodures métalliques E40 2000W/N/SN SUPER - HMH42000NSNS/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 240000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 118 lm/W
température de couleur - 4550 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03637197908
Réf. Fournisseur
HMH42000NSNS/02
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
240000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
118 lm/W
température de couleur:
4550 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
5500 h
tension de lampe:
220...220 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p60
diamètre:
106 mm
longueur totale:
430 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
645
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2233 kWh
Les Atouts de l'article:
Haute efficacité. Douille E40 pour une manipulation facile de la lampe. Longue durée de vie. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz


