Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-TS Lampe iodures métalliques K12s-36 2000W/NDL/S 4650K 187mm - HMH2000942S/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 215000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W
température de couleur - 4650 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
03637152549
Réf. Fournisseur
HMH2000942S/02
Marque
Bailey
Culot:
K12s-36
flux lumineux de la source:
215000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
112 lm/W
température de couleur:
4650 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
autre
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
6000 h
tension de lampe:
200...200 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
41 mm
longueur totale:
187 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
946
désignation de la lampe:
T12
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2123 kWh
Les Atouts de l'article:
Avantages du produit : Haute efficacité. Reproduction des couleurs bonne à excellente. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz


