Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR Quicktronic Economic Ballast Electronique (EVSA) PL-S 4p 2x5W 2x7W 2x11W S - 92200238337

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 23...23 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300821504

Réf. Sonepar

03637082151

Réf. Fournisseur

92200238337

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

80 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

22 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Oui

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Oui

pour type de lampe TC-U:

Oui

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Oui

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

5...11 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

2...2

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSR Quicktronic Economic Ballast Electronique (EVSA) PL-S 4p 2x5W 2x7W 2x11W Ballast

Les Atouts de l'article:

Avantages produits: Boîtier compact. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Large plage de tension d'entrée . Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50